CHF 524.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ELGR |
Ausführung | Zahnriemenachse |
Leiter | Kugelführung |
Baugröße | 45 |
Hublänge | 600 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 100 N |
Schutzart (IP) | 20 |
Gewicht | 6230 g |
Max. Geschwindigkeit | 3 m/s |
Max. Beschleunigung | 50 m/s² |
Material Deckel | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Profil | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Riemenscheiben | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schlitten | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Zahnriemen | Polychloropren |
Material Zahnriemenklemmkörper | Berylliumbronze |