Eriks
FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGR-TB-35-600-0H 8083775

  • ERIKS:14170352
  • Hersteller:8083775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGR
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
35
Hublänge
600 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.1 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
50 N
Schutzart (IP)
20
Gewicht
2970 g
Max. Geschwindigkeit
3 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Berylliumbronze