Eriks
FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGR-TB-35-400-0H 8083773

  • ERIKS:14170346
  • Hersteller:8083773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 486.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGR
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
35
Hublänge
400 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.1 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
50 N
Schutzart (IP)
20
Gewicht
2470 g
Max. Geschwindigkeit
3 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Berylliumbronze