FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGC-TB-KF-80-600 8062789

  • ERIKS:14170372
  • Hersteller:8062789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGC
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
80
Hublänge
600 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.1 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
250 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
7870 g
Max. Geschwindigkeit
1.5 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Vergütungsstahl
Material Führungsschlitten
Vergütungsstahl
Material Enddeckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Druckguss
Material Zahnriemen
Polychloropren