CHF 690.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 746.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ELGC |
Ausführung | Zahnriemenachse |
Leiter | Kugelführung |
Baugröße | 60 |
Hublänge | 1500 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.1 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 120 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Gewicht | 8153 g |
Max. Geschwindigkeit | 1.5 m/s |
Max. Beschleunigung | 15 m/s² |
Material Deckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Führungsschiene | Vergütungsstahl |
Material Führungsschlitten | Vergütungsstahl |
Material Enddeckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Profil | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Riemenscheiben | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schlitten | Aluminium-Druckguss |
Material Zahnriemen | Polychloropren |