CHF 1'340.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'449.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ELGA |
Ausführung | Zahnriemenachse |
Leiter | Kugelführung |
Baugröße | 70 |
Hublänge | 400 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.08 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 350 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |
Max. Beschleunigung | 50 m/s² |
Material Deckel | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Führungsschiene | Edelstahl |
Material Führungsschlitten | Edelstahl |
Material Profil | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Riemenscheiben | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schlitten | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Zahnriemen | Polychloropren |
Material Zahnriemenklemmkörper | Edelstahlguss |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |