Eriks
FESTO

FESTO Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-120-800-0H 8041867

  • ERIKS:14170431
  • Hersteller:8041867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'479.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'680.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGA
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
120
Hublänge
800 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.08 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1300 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
5 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Führungsschiene
Vergütungsstahl
Material Führungsschlitten
Vergütungsstahl
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Edelstahlguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja