Eriks
FESTO

FESTO Zahnriemenachse EGC-80-400-TB-KF-0H-GK 575832

  • ERIKS:14170402
  • Hersteller:575832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'236.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'337.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGC
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
80
Hublänge
400 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.08 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
5 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Führungsschiene
Stahl
Material Führungsschlitten
Stahl
Material Enddeckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Edelstahlguss