Eriks
FESTO

FESTO Zahnriemenachse EGC-70-800-TB-KF-0H-GK 3012496

  • ERIKS:14170401
  • Hersteller:3012496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'207.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGC
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
70
Hublänge
800 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.08 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
5 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Führungsschiene
Stahl
Material Führungsschlitten
Stahl
Material Enddeckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Vernickelt
Alternativen
Product Image

FESTO Zahnriemenachse ELGC-TB-KF-60-800 8062780

  • ERIKS:14170375
  • Manufacturer:8062780

CHF 564.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 610.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026