Eriks
FESTO

FESTO Zahnriemenachse EGC-70-500-TB-KF-0H-GK 3012494

  • ERIKS:14170399
  • Hersteller:3012494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'092.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'181.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGC
Ausführung
Zahnriemenachse
Leiter
Kugelführung
Baugröße
70
Hublänge
500 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.08 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
5 m/s
Max. Beschleunigung
50 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Führungsschiene
Stahl
Material Führungsschlitten
Stahl
Material Enddeckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Riemenscheiben
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Zahnriemen
Polychloropren
Material Zahnriemenklemmkörper
Vernickelt
Alternativen
Product Image

FESTO Zahnriemenachse ELGC-TB-KF-60-500 8062778

  • ERIKS:14170364
  • Manufacturer:8062778

CHF 511.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026