Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, QSYLV-G3/8-10, QS Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635519
  • Hersteller:186211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
QSYLV-G3/8-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
5.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
73 g