FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung QSYL-3/8-12 153180

  • ERIKS:11630236
  • Hersteller:153180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSYL
Hersteller ID
QSYL-3/8-12
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
9.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
51 g
Alternativen
Product Image

FESTO Y-Steckverschraubung QSYL-G3/8-12 186197

  • ERIKS:11635506
  • Manufacturer:186197

CHF 8.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026