Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, QSYL-1/2-12, QSYL Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630237
  • Hersteller:153181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSYL
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
QSYL-1/2-12
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
10.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
74 g
Alternativen
Product Image

FESTO Y-Steckverschraubung QSYL-G1/2-12 186198

  • ERIKS:11635507
  • Manufacturer:186198

CHF 8.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026