Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, QSY-G3/8-10, QSY Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23213004
  • Hersteller:186186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSY
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
QSY-G3/8-10
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
7.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
42 g