Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, QSY-G1/4-8, QS Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635493
  • Hersteller:186183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
QSY-G1/4-8
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
6.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
28 g