CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSY |
Typ | Push-in Y-fitting |
Hersteller ID | QSY-6H-4 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Nenngröße | 2.3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Gewicht | 6.8 g |