Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, QSY-4H, QSY Serie, Y-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629546
  • Hersteller:130628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSY
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
QSY-4H
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
1.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
6.5 g