CHF 8.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSY |
Typ | Push-in Y-fitting |
Hersteller ID | QSY-12H-B |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 7.3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Gewicht | 31 g |