CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSMY |
Typ | Push-in Y-fitting |
Hersteller ID | QSMY-4-3 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 3 x 23 mm |
Nenngröße | 1.6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Gewicht | 3.6 g |