FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10 133082

  • ERIKS:12525387
  • Hersteller:133082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-Y
Hersteller ID
NPQP-Y-R14-Q4-FD-P10
Form
Y-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7 g