Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10, NPQP Serie, Y-Form, 6 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525442
  • Hersteller:133125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10
Form
Y-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 8 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
11 g