CHF 18.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQP |
Typ | Push-in Y-fitting |
Hersteller ID | NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10 |
Form | Y-Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 x 12 mm |
Nenngröße | 6.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 16 g |