Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, NPQM-Y-Q10-Q8-P10, NPQM Serie, Y-Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086514
  • Hersteller:558805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
NPQM-Y-Q10-Q8-P10
Form
Y-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Nenngröße
7.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
78.1 g