Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, CRQSY-8, CRQS Serie, Y-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629577
  • Hersteller:130658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
CRQSY-8
Form
Y-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
4.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
34 g
Alternativen

CHF 64.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026