CHF 93.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRQS |
Typ | Push-in Y-fitting |
Hersteller ID | CRQSY-4 |
Form | Y-Form |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 120 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Hochlegierter Edelstahl |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 15 g |
CHF 50.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026