Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverschraubung, CRQSY-12, CRQS Serie, Y-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629579
  • Hersteller:130660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in Y-fitting
Hersteller ID
CRQSY-12
Form
Y-Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
80 g
Alternativen

CHF 156.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026