FESTO

FESTO Y-Steckverbindung QSY-16 130609

  • ERIKS:11629527
  • Hersteller:130609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSY
Hersteller ID
QSY-16
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Nenngröße
8.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
45 g