FESTO

FESTO Y-Steckverbindung QSY-12-8 130612

  • ERIKS:11629530
  • Hersteller:130612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSY
Hersteller ID
QSY-12-8
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Nenngröße
4.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
27 g