CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSY |
Hersteller ID | QSY-12-10 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 mm |
Nenngröße | 5.8 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 30 g |