FESTO

FESTO Y-Steckverbindung QSY-10H-8-B 133149

  • ERIKS:13381014
  • Hersteller:133149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSY-H
Hersteller ID
QSY-10H-8-B
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
4.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
13 g