CHF 5.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM-Y |
Hersteller ID | NPQM-Y-Q8-E-P10 |
Form | Y-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 7.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Gewicht | 42.5 g |