FESTO

FESTO X-Steckverbindung QSX-8 153285

  • ERIKS:23212832
  • Hersteller:153285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSX
Hersteller ID
QSX-8
Form
X-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
4.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
20 g