FESTO

FESTO Winkelgreifer HGWM-12-EZ-G8 185704

  • ERIKS:11635247
  • Hersteller:185704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGWM
Funktion
Winkel
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Abdeckung
POM
Gewicht
45