CHF 264.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGWM |
Funktion | Winkel |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Abdeckung | POM |
Gewicht | 75 |