CHF 689.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DHWS |
Funktion | Winkel |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Anschluss | G1/8 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert |
Material Abdeckung | PA |
Gewicht | 790 |