FESTO

FESTO Winkelgreifer DHWS-25-A-NC 1310181

  • ERIKS:14167727
  • Hersteller:1310181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHWS
Funktion
Winkel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
265