FESTO

FESTO Winkelgreifer DHWS-10-A 1310177

  • ERIKS:12267084
  • Hersteller:1310177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHWS
Funktion
Winkel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
40