FESTO

FESTO Winkelanschlussplatte NAW-3/8-2E-ISO 11307

  • ERIKS:11627030
  • Hersteller:11307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAW
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Gewicht
600