CHF 191.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NAW |
Version | Anschlussplatte |
Standard | ISO 5599/1 |
Anschlussposition | Seite |
Material | Aluminium anodisiert |
Gewindeart Abgang | BSPP (G) |
Gewindemaß Abgang | 3/4 in |
Gewindeart Zuleitung | BSPP (G) |
Gewindemaß | 1/8 in |
Gewicht | 1550 |