FESTO

FESTO Winkelanschlussplatte NAW-1/4-1E-ISO 11304

  • ERIKS:11627027
  • Hersteller:11304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAW
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Gewicht
360