FESTO

FESTO Winkelanschlussplatte NAW-1/2-3E-ISO 11309

  • ERIKS:11627032
  • Hersteller:11309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAW
Version
Anschlussplatte
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Gewicht
920