FESTO

FESTO Winkel-Verkettungsplatte NAVW-3/8-2-ISO 152790

  • ERIKS:11630193
  • Hersteller:152790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAVW
Version
Verteilerblock-Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Von unten und seitlich
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
3/8 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
550
Alternativen
Product Image

FESTO Verkettungsplatte VABV-S1-2SB-G12 8029814

  • ERIKS:14170591
  • Manufacturer:8029814

CHF 34.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026