CHF 47.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NAVW |
Version | Verteilerblock-Sockel |
Standard | ISO 5599/1 |
Gewindeart Abgang | NPT |
Gewindemaß Abgang | 1/2 in |
Gewindeart Zuleitung | NPT |
Gewindemaß | 1/8 in |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 1015 |