FESTO

FESTO Winkel-Verkettungsplatte NAVW-1/2-3-ISO 152791

  • ERIKS:11630194
  • Hersteller:152791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAVW
Version
Verteilerblock-Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Von unten und seitlich
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
1020