Eriks
FESTO

FESTO Wasserabscheider MS9-LWS-G-U-V 571468

  • ERIKS:13384754
  • Hersteller:571468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
15000
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Gewicht
2000 g