FESTO

FESTO Wasserabscheider MS6-LWS-1/4-U-V 564868

  • ERIKS:12265673
  • Hersteller:564868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Grösse
6
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2400
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Material Dichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
820 g