Eriks
FESTO

FESTO Wasserabscheider MS12-LWS-G-U-V 8005550

  • ERIKS:14171181
  • Hersteller:8005550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 503.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS12
Grösse
12
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
25000
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
6.3 g