FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSE6-E2M-5000-FB36-AGD 3990296

  • ERIKS:13208455
  • Hersteller:3990296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'544.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'751.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSE6-E2M
Grösse
6
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Mit Manometer
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Gewicht
3300 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja