FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2M1-WP 542278

  • ERIKS:11649594
  • Hersteller:542278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB6
Grösse
6
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3100 l/min
Gewicht
1750 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss