FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J1M1-WP 542272

  • ERIKS:11649588
  • Hersteller:542272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MSB6
Grösse
6
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
3100 l/min
Gewicht
1750 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss